ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen 300 mm

Artikel-Nr.: 972030 300
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Gehäuse (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 12×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzfläche in G 12×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 12×20G
    Höhe 300 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 650 mm
    Breite in G 12
    Tiefe in G 20
    Nutzhöhe 225 mm
    Ausführung zur Selbstbestückung
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Gewicht 9,5 kg
    Produktart Werkzeugschrankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972030 300
    EAN / GTIN 4062406769727
    Herstellernummer 972030 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. Für 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

    Verwendung:

    Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr. 972010972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150972195.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
    • Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb