Workstation eLevel mit ESD-Belag 1500 mm

Artikel-Nr.: 972013 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 670-990
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 670-990 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Modell eLevel
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 670 mm - 990 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos ja
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Material Arbeitsplatte ESD-Arbeitsplatte
Belag Arbeitsplatte HPL-Schichtstoff leitfähig
Belag-Stärke 0,8 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte lichtgrau RAL 7035
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
Gewicht 80 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972013 1500
EAN / GTIN 4062406167042
Herstellernummer 972013 1500

Beschreibung

Ausführung:

Workstation eLevel, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Durch Betätigung wird die Höhe des gesamten Arbeitsplatzes angepasst. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch. Zentraler Erdungspunkt an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Keine Erdung über Fußteile.
Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
  • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 972019 verwenden (Quetschgefahr).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb