Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahmen HSK63

Artikel-Nr.: 970708 HSK63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 26×20
Höhe ohne Werkzeugaufnahmen 60 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 33
Achsabstand A 100 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
Produktart Schubladeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970708 HSK63
EAN / GTIN 4062406252717
Herstellernummer 970708 HSK63

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechträger mit Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

Verwendung:

Zum Einsetzen in Schubladen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

Hinweis:

VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.
HSK-Kataloggrößen passen für Werkzeugaufnahmen Form A, C, andere Formen siehe Tabelle.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb