Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahmen C6

Artikel-Nr.: 970708 C6
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzfläche in G 26×20
    Höhe ohne Werkzeugaufnahmen 60 mm
    Anzahl Werkzeugaufnahmen 49
    Achsabstand A 84 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
    passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
    Produktart Schubladeneinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 970708 C6
    EAN / GTIN 4062406252670
    Herstellernummer 970708 C6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlblechträger mit Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

    Verwendung:

    Zum Einsetzen in Schubladen.

    Lackierung:

    Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

    Hinweis:

    VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.
    HSK-Kataloggrößen passen für Werkzeugaufnahmen Form A, C, andere Formen siehe Tabelle.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb