Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Parallel-Schraubstock „Matador“ mit Drehplatte, Backenbreite: 140mm

Artikel-Nr.: 967180 140

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Matador Multiplus
Backenbreite 140 mm
Spannweite 200 mm
Spanntiefe 95 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 1/8 − 5 Zoll
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967180 140
Herstellernummer 10805 + 10215

Beschreibung

Ausführung:

  • Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
  • Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.
  • Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.
  • Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.
  • Gehärtete nachstellbare Führung.
  • Maßskala für schnelle Voreinstellung.
  • Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.

Mit Drehplatte; drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, ab Gr. 120 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb