Parallel-Schraubstock „Matador“ mit Drehplatte 100 mm

Artikel-Nr.: 967180 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Matador Multiplus
    Backenbreite 100 mm
    Spannweite 125 mm
    Spanntiefe 65 mm
    Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
    Material Stahl gesenkgeschmiedet
    Produktart Parallel-Schraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967180 100
    Herstellernummer 10803 + 10213

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
    • Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.
    • Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.
    • Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.
    • Gehärtete nachstellbare Führung.
    • Maßskala für schnelle Voreinstellung.
    • Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.

    Mit Drehplatte; drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

    Sonderzubehör:

    Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, ab Gr. 120 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb