{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 150 mm | |
Spannweite | 280 mm | |
Spanntiefe | 97 mm | |
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ | 25 mm - 65 mm | |
Öffnungsrichtung | nach hinten öffnend | |
Material | hochfester Grauguss (GG 22) | |
Gewicht | 40,5 kg | |
Produktart | Parallel-Schraubstock |
Artikelnummer | 967060 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047471 | |
Herstellernummer | LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ |