HOLEX Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform 6

Artikel-Nr.: 966500 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
    Länge L 2,01 m
    Leiterlänge 2,01 m
    Arbeitshöhe ca. 3,5 m
    Plattformhöhe 1,4 m
    untere äußere Breite 0,55 m
    Holmhöhe 50 mm
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit einseitig
    Gewicht 8 kg
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 966500 6
    EAN / GTIN 4045197741615
    Herstellernummer 966500 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, Rutschsichere Leiterfüße und großflächige, geriffelte Standplattform. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.
    Mit 2 hochfesten Perlongurten.

    Norm:

    Gemäß DIN EN 131.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb