HOLEX Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform 5

Artikel-Nr.: 966500 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Länge L 1,78 m
Leiterlänge 1,78 m
Arbeitshöhe ca. 3,25 m
Plattformhöhe 1,17 m
untere äußere Breite 0,52 m
Holmhöhe 50 mm
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 6,9 kg
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966500 5
EAN / GTIN 4045197741608
Herstellernummer 966500 5

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, Rutschsichere Leiterfüße und großflächige, geriffelte Standplattform. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb