Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Klappgerüst, normale Ausführung 900/A mm

Artikel-Nr.: 966310 900/A

Variante und Stückzahl wählen

Plattformhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 200

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigtechnik Tragfähigkeit 200 kg
    Arbeitshöhe ca. 2,9 m
    Plattformhöhe 900 mm
    Gerüsthöhe 1,9 m
    Gerüstlänge 1,8 m
    Gerüstbreite 0,68 m
    Lenkrollen-⌀ 125 mm
    Plattform Ausführung ohne Durchstiegsklappe
    Gewicht 33,3 kg
    Norm DIN EN 1004
    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 966310 900/A
    Herstellernummer 53760

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerüstbreite 0,68 m;
    Gerüstlänge 1,80 m.
    Mit Serienteilen ausbaubar.
    Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
    Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.
    Rollen-⌀ 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar).
    Plattform ohne Durchstiegsklappe.

    Norm:

    DIN EN 1004

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb