{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 200 kg | |
Arbeitshöhe ca. | 4,55 m | |
Plattformhöhe | 2.550 mm | |
Gerüsthöhe | 3,9 m | |
Gerüstlänge | 1,8 m | |
Gerüstbreite | 0,68 m | |
Lenkrollen-⌀ | 125 mm | |
Plattform Ausführung | mit Durchstiegsklappe | |
Gewicht | 88,9 kg | |
Norm | DIN EN 1004 | |
Produktart | Gerüst |
Artikelnummer | 966310 2550 | |
Herstellernummer | 53763 |