Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Klappgerüst, normale Ausführung 900/A mm

Artikel-Nr.: 966310 900/A

Variante und Stückzahl wählen

Plattformhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 200

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 200 kg
Arbeitshöhe ca. 2,9 m
Plattformhöhe 900 mm
Gerüsthöhe 1,9 m
Gerüstlänge 1,8 m
Gerüstbreite 0,68 m
Lenkrollen-⌀ 125 mm
Plattform Ausführung ohne Durchstiegsklappe
Gewicht 33,3 kg
Norm DIN EN 1004
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966310 900/A
Herstellernummer 53760

Beschreibung

Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;
Gerüstlänge 1,80 m.
Mit Serienteilen ausbaubar.
Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.
Rollen-⌀ 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar).
Plattform ohne Durchstiegsklappe.

Norm:

DIN EN 1004

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb