Günzburger Steigtechnik Treppen-Podest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 4

Artikel-Nr.: 966149 4
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,8 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,8 m
Plattformbreite 550 mm
Plattformtiefe 300 mm
Grundfläche Breite 0,78 m
Grundfläche Tiefe 1,21 m
Rollen ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 4
Material verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 16 kg
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966149 4
EAN / GTIN 4031405510203
Herstellernummer 51020

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. Obere Standfläche 550 × 300 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb