Günzburger Steigtechnik Treppen-Podest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 3

Artikel-Nr.: 966149 3
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,6 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,6 m
Plattformbreite 550 mm
Plattformtiefe 300 mm
Grundfläche Breite 0,73 m
Grundfläche Tiefe 0,97 m
Rollen ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Material verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 12 kg
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966149 3
EAN / GTIN 4031405510197
Herstellernummer 51019

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. Obere Standfläche 550 × 300 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb