{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Breite | 470 mm | |
Leiterlänge ausgefahren | 3 m | |
Leiterlänge zusammengeschoben | 0,76 m | |
Arbeitshöhe ca. | 3,8 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 85 mm | |
Stufenanzahl | 9 | |
Material | Aluminium | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Gewicht | 10,2 kg | |
Produktart | Anlegeleiter |
Artikelnummer | 966096 9 | |
EAN / GTIN | 4031405407626 | |
Herstellernummer | 115463 |