Günzburger Steigtechnik Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 9, 13, für kleine Stauräume, mit Teleskopfunktion, Stufenanzahl 13

Artikel-Nr.: 966096 13
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Breite 565 mm
Leiterlänge ausgefahren 4,1 m
Leiterlänge zusammengeschoben 0,93 m
Arbeitshöhe ca. 4,9 m
Sprossen-/Stufentiefe 85 mm
Quertraversenbreite 0,89 m
Stufenanzahl 13
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Gewicht 17,6 kg
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966096 13
EAN / GTIN 4031405407619
Herstellernummer 115464

Beschreibung

Ausführung:

Teleskopleiter aus Aluminium mit stabilen Dreieckrohr-Holmen, abriebfest eloxiert. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und 2 Antrittssprossen (50 mm). Hochfeste Stufen- / Holmverbindung. Stufen- / Sprossenabstand 300 mm. Maximale Belastung 150 kg. Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion. Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
Inklusive Klapptraverse (liegt lose bei).

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb