Günzburger Steigtechnik Sprossen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×6 – 2×12, Sprossenanzahl 2X6

Artikel-Nr.: 966053 2X6
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge 1,83 m
Arbeitshöhe ca. 3,3 m
untere äußere Breite 0,53 m
Sprossen-/Stufentiefe 30 mm
Tritt Ausführung Sprosse
Begehbarkeit beidseitig
Gewicht 7,7 kg
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966053 2X6
EAN / GTIN 4031405330122
Herstellernummer 33012

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus Rechteckrohr, geriffelte Vierkantsprossen 30×30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand. Obere Holmenden mit Endkappen. Rutschsicherer nivello® Leiternschuh. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungslaschen. Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.

Norm:

DIN EN 131.