{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge | 3,51 m | |
Arbeitshöhe ca. | 4,8 m | |
untere äußere Breite | 0,7 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 30 mm | |
Tritt Ausführung | Sprosse | |
Begehbarkeit | beidseitig | |
Gewicht | 16 kg | |
Produktart | Stehleiter |
Artikelnummer | 966053 2X12 | |
EAN / GTIN | 4031405330245 | |
Herstellernummer | 33024 |