Modulare Bodenmatte D

Artikel-Nr.: 964460 D
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest; schwer entflammbar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft ölfest; schwer entflammbar
Länge 132 cm
Auslegelänge 130 cm
Breite 100 cm
Stärke 16 mm
Härte nach Shore A 55
Material Nitrilkautschuk (NBR)
Farbe dunkelgrau gesprenkelt
steckbar ja
Brandschutzklasse Bfl-s1
Gewicht 18,3 kg
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964460 D
EAN / GTIN 4067263137351
Herstellernummer 964460 D

Beschreibung

Ausführung:

Modulare Industrie-Arbeitsplatzmatte für mittlere bis hohe Beanspruchung, im flexiblen Verbundsystem verlegbar. Die ergonomische Gummimatte ist für trockene und nasse Geh- und Steharbeitsplätze geeignet. Die Mattenoberfläche verfügt über einen optimal abgestimmten Drehpunkt und eine sehr gute Rutsch- und Liegefestigkeit. Sehr einfach zu reinigende Oberfläche mit lichtreflektierenden Eigenschaften. Die ölbeständige Bodenmatte verfügt über eine Brandschutzklasse Bfl-s1. Durch die elastischen Eigenschaften der Gummimischung und die spezielle Geometrie auf der Rückseite hat die Matte eine besonders stoßdämpfende und aktivierende Wirkung, schützt vor ungesunder Kälte. Langlebige Matte, geeignet für den Mehrschichtbetrieb. Elektrisch ableitfähig, Oberflächenwiderstand von weniger als 107Ω. Matte ist mit einem ESD-Sicherheitslabel gekennzeichnet.
An 3 Seiten abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang. Eine Seite mit Puzzleverzahnung / Schwalbenschwanzverbindung. Anfang- und Endstück für Reihenverlegung.

Norm:

EN 61340-4-1, REACH-konform.

Hinweis:

Verlegbar auf befestigtem Untergrund wie Beton / Estrich, Kunstharzboden, Asphalt, Fliesen. Der Unterbau muss eben, sauber und glatt sein. Gummimatten können problemlos mit dem Messer zugeschnitten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb