ESD-Erdungsset für modulare Bodenmatte 1

Artikel-Nr.: 964465 1
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 2.000 mm
Produktart Erdungskit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964465 1
EAN / GTIN 4067263118152
Herstellernummer 964465 1

Beschreibung

Ausführung:

ESD-Erdungsset für modulare Bodenmatte Nr. 964460, bestehend aus Erdungskabel mit 2 Ringösen und 2 Schrauben. Bohrung für den Erdungsanschluss kann frei gewählt werden, Anschluss muss selbst montiert werden. Bei Reihenverlegung ist alle 5 Meter Mattenlänge ein Erdungsanschluss notwendig.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb