Sichtlagerkasten PE einzeln SB5

Artikel-Nr.: 963321 SB5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
437 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ SB5
    Füllvolumen 0,7 l
    Höhe 75 mm
    Breite 100 mm
    Tiefe 160 mm
    Breite innen 83 mm
    Tiefe innen 134 mm
    Material Polyethylen
    Farbe rot
    vorbereitet für Deckel ja
    vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite nein
    vorbereitet für Sichtfenster ja
    vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
    stapelbar ja
    Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
    Arretierung in Schubladen nein
    Produktart Sichtlagerkasten

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963321 SB5
    EAN / GTIN 4009292801032
    Herstellernummer 19100541 SB 5 ROT

    Beschreibung

    Passend für:

    Behälterleisten Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (jedoch nicht Gr. SB2 und SB3Z), für Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3, für Haltetafeln Nr. 940705 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 944003 − 944039 und Nr. 943901 bis 943907. Außerdem können mit dem Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB6 und SB5 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

    Hinweis:

    Sichtlagerkasten einzeln lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb