Sichtlagerkasten PE einzeln SB3Z

Artikel-Nr.: 963321 SB3Z
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
212 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ SB3Z
    Füllvolumen 7,3 l
    Höhe 145 mm
    Breite 210 mm
    Tiefe 350 mm
    Breite innen 181 mm
    Tiefe innen 300 mm
    Material Polyethylen
    Farbe grau
    vorbereitet für Deckel ja
    vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite nein
    vorbereitet für Sichtfenster ja
    vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
    stapelbar ja
    Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
    Arretierung in Schubladen nein
    Produktart Sichtlagerkasten

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963321 SB3Z
    EAN / GTIN 4009292801612
    Herstellernummer 19200314 SB 3Z GRAU

    Beschreibung

    Passend für:

    Behälterleisten Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (jedoch nicht Gr. SB2 und SB3Z), für Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3, für Haltetafeln Nr. 940705 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 944003 − 944039 und Nr. 943901 bis 943907. Außerdem können mit dem Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB6 und SB5 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

    Hinweis:

    Sichtlagerkasten einzeln lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb