Sichtlagerkasten-Set BC1

Artikel-Nr.: 963308 BC1
Setpreis 12 Stück (CHF 15.04 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ BC1
Höhe 165 mm
Breite 264 mm
Tiefe 298 mm
Material Polypropylen
Farbe anthrazit
Farbe anthrazit
vorbereitet für Deckel ja
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite ja
vorbereitet für Sichtfenster ja
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler ja
stapelbar ja
Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
Arretierung in Schubladen nein
Inhalt pro Karton 12
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963308 BC1
EAN / GTIN 4045197725608
Herstellernummer 963308 BC1

Beschreibung

Ausführung:

Sichtlagerkästen mit ergonomischem Griff (hoher Tragekomfort). Durch transparente Scheibe zur Lagerbox verwandelbar. Innenseiten glatt poliert, somit leichte Entnahme und Reinigung möglich. Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen vorne und durch Karten (in Scheckkartengröße 85,6×54 mm) hinten. Sichtlagerkästen sind stapelbar.

Vorteil:

GARANT Sichtlagerkästen und ihre Vorteile:
  • Robuste Stabilität durch schlagfestes Polypropylen.
  • Hohe Belastung durch verstärkte Boden- und Seitenwände.
  • Leicht stapelbar durch Rasterpunkte.
  • Gute Haptik und leichtes Reinigen durch hochwertige Oberflächen und glatte Innenseiten.
  • Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.

Passend für:

Behälterleisten Nr. 916535, 920240, für Haltetafeln Nr. 957060 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 954600 - 954670 und Nr. 954701 bis 954722. Ausserdem können mit dem Kastenhalter Nr. 963050 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1 und AB1 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

Hinweis:

Für die Befestigung an Lochwänden werden Easyfix Universal Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 benötigt. Geeignet für Größen AA1, AB1 und AC1.
Zum direkten Einhängen an Multifix-Schienen sind nur die Größen AA1, AB1 und AC1 geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb