{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in E | 18×36 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe | 75 mm | |
Breite | 298 mm | |
Tiefe | 598 mm | |
Breite in E | 18 E | |
Tiefe in E | 36 E | |
gefüllte Schubladenbreite in E | 18 E | |
Anzahl der Werkzeuge | 11 | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 962845 11 | |
EAN / GTIN | 2050001796691 | |
Herstellernummer | 962845 11 |