Doppelringschlüssel-Satz 0

Artikel-Nr.: 962845 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in E: 18×36
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 75

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in E 18×36
    passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
    kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 75 mm
    Breite 298 mm
    Tiefe 598 mm
    Breite in E 18 E
    Tiefe in E 36 E
    gefüllte Schubladenbreite in E 18 E
    Anzahl der Werkzeuge 0
    Ausführung mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 962845 0
    Herstellernummer 962845 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugsortimente in zweifarbigem Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
    Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug (leer).

    Passend für:

    Werkzeugschränke / Schubladen mit Tiefe 36 E. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 E (149×598×30 mm), oder 18 E (298×598×30 mm) der Schubladenbreite.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962845 Gr. 0: 1 St.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb