{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 48 mm | |
Höhe innen | 42 mm | |
Breite | 96 mm | |
Breite innen | 85 mm | |
Tiefe | 336 mm | |
Tiefe innen | 325 mm | |
Material | ABS Kunststoff | |
vorbereitet für Abdeckung | ja | |
stapelbar | ja | |
Fixierung auf Noppenmatte | ja | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 960910 96X336 | |
EAN / GTIN | 4037519001712 | |
Herstellernummer | AQ-0109-CH8000 | |
Hersteller | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |