UNI-BOX 48 mm hoch, Breite×Tiefe: 144X384mm

Artikel-Nr.: 960910 144X384
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Safety Plunger Cans
Höhe 48 mm
Höhe innen 42 mm
Breite 144 mm
Breite innen 133 mm
Tiefe 384 mm
Tiefe innen 373 mm
Material ABS Kunststoff
vorbereitet für Abdeckung ja
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960910 144X384
EAN / GTIN 4037519001811
Herstellernummer JUT10208RD

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb