Sockelblende seitlich 520

Artikel-Nr.: 958738 520
520
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 150 mm
    Breite 520 mm
    passend für Garderobenschranktiefe 520 mm
    Sockelblende Ausführung seitlich
    Sockelblende Befestigung anschrauben an Unterbau--Füße
    Produktart Sockelblende

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 958738 520
    EAN / GTIN 4045197684431
    Herstellernummer 958738 520

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verkleidungsblech aus Stahlblech 0,9 mm zum Anschrauben an den Füßen der Garderobenschränke.
    Für den seitlichen Abschluss der Garderobenschränke.

    Passend für:

    Garderobenschränke Nr. 958710958735 und Nr. 949011949018.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb