Fahreinheit Nachrüstsatz 28

Artikel-Nr.: 958480 28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Gehäusetiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Auflagehöhe 160 mm
    Tiefe 700 mm
    Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
    Rad-⌀ Lenkrolle 125 mm
    maximale Tragfähigkeit 600 kg
    Produktart Fahreinheit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 958480 28
    EAN / GTIN 4062406133498
    Herstellernummer 958480 28

    Beschreibung

    Ausführung:

    GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. Schieben von der Seitenwand aus.
    Zur nachträglichen Montage für GridLine Schränke und Werkzeugschränke.

    Passend für:

    Werkzeugschränke Nr. 931005931535, Goßraumschränke Nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

    Lieferumfang:

    1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

    Achtung:

    Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.
    Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschrankes.

    Hinweis:

    Fahreinheit geeignet für GridLine Werkzeugschränke maximal bis zu einer Höhe von 1000 mm. Maximale Tragfähigkeit bei Werkzeugschränken gesamt 600 kg. Zwingend erforderlich Einbau von Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.
    Fahreinheit geeignet für GridLine Großraumschränke maximal bis zu einer Höhe von 1000 mm. Maximale Tragfähigkeit bei Großraumschränken gesamt 200 kg. Nur für GridLine Großraumschränke ohne Schubladen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb