Fahreinheit Nachrüstsatz 20

Artikel-Nr.: 958480 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Gehäusetiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflagehöhe 160 mm
Tiefe 500 mm
Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 125 mm
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Produktart Fahreinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Herstellernummer 958480 20

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. Schieben von der Seitenwand aus.
Zur nachträglichen Montage für GridLine Schränke und Werkzeugschränke.

Passend für:

Schränke Nr. 940001940123; Nr. 940801940863.

Lieferumfang:

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

Achtung:

Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.
Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschrankes.

Hinweis:

Fahreinheit geeignet für GridLine Schränke maximal bis zu einer Höhe von 1250 mm. Maximale Tragfähigkeit gesamt 200 kg. Nur für GridLine Schränke ohne Schubladen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb