{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Stärke | 22 mm | |
Material Abdeckplatte | Multiplexholz | |
Produktart | Abdeckplatte |
Artikelnummer | 957095 1200 | |
Herstellernummer | 957095 1200 |