{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Stärke | 22 mm | |
Material Abdeckplatte | Multiplexholz | |
Produktart | Abdeckplatte |
Artikelnummer |
957095 1000
Kopieren |
|
Herstellernummer |
957095 1000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |