{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | Stahlblech | |
Höhe | 100 mm | |
Tiefe | 440 mm | |
Set-Inhalt | 5 | |
Produktart | Fachteiler |
Artikelnummer | 957007 100 | |
Herstellernummer | 957007 100 |