Ausführung:
Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen, z.B. zur 5S-Umsetzung, Bereitstellung von Erste Hilfe Materialien, Reinigungsmaterial, Werkzeug, Informationen etc.
Allseitig innen und außen mit Lochwänden □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Durch optionale Signalaufsätze in verschiedenen Farben schnell ersichtlich im Produktionsbereich. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung.
Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.
H-Form: 2 Seitenwände mit mittigem Querpanel. Fachböden und Türen können auf Vorder- und Rückseite eingebaut werden. Kein Schubladeneinbau möglich.
Lackierung:
Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.
Hinweis:
Zubehör wie Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriffe finden Sie unter Nr.
955474 –
955499.