Kennzeichnungsaufsatz für UNI Wall M PURPLE

Artikel-Nr.: 955453 PURPLE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Wall
Höhe 220 mm
Breite 600 mm
Tiefe 103 mm
Farbe violett RAL 4008
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955453 PURPLE
EAN / GTIN 4062406584641
Herstellernummer 955453 PURPLE

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungsaufsatz aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Wall Nr. 955450 und Nr. 955451 und ESD CLEANING Wall Nr. 972890 Gr. M.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb