Schlüsselfeilen- / „PUK“-Säge-Sortiment 9

Artikel-Nr.: 955260 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 176

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 176 mm
Breite 383 mm
Tiefe 176 mm
Anzahl Werkzeuge 9
Ausführung mit Feilen
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955260: 1 St.
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig Nr. 518970: 1 St.
Diamant-Abziehplatte Nr. 559150 Gr. D25: 1 St.
PUK-Säge, verstellbar Nr. 581200: 1 St.
PUK-Sägeblätter-Set 12-teilig, Metall Nr. 581250: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb