Anreißen, Bohren, Entgraten 5

Artikel-Nr.: 955255 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 176

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 176 mm
Breite 383 mm
Tiefe 176 mm
Anzahl Werkzeuge 5
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955255: 1 St.
GARANT Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 115120 Gr. 1–13: 1 St.
GARANT Hand-Entgrater 90° Nr. 150400 Gr. 12,4: 1 St.
HM-Reißnadel Nr. 458760 Gr. HM: 1 St.
GARANT Werkstattlineal Nr. 461170 Gr. 300: 1 St.
Körner Sonderqualität Nr. 748900 Gr. 120/10: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile