Werkstattlineal mit zweiseitiger Maßteilung, Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 461170 300
(CHF 83.33 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 65.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung mm / inch
mit Fase ja
Werkstoff eloxierte Aluminium-Legierung
Länge 300 mm
Querschnitt Breite 50 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Norm EG II
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Herstellernummer 461170 300

Beschreibung

Ausführung:

Aus eloxierter Aluminium-Legierung, korrosionsbeständig. Ein spezieller Eloxal-Unterdruck garantiert eine wisch- und kratzfeste Skala, auch über Jahre hinweg. Oberkante mit mm-Teilung. Unterkante mit Zoll-Teilung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb