Werkstattlineal mit zweiseitiger Maßteilung, Länge: 400mm

Artikel-Nr.: 461170 400
(CHF 84.00 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 65.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung mm / inch
mit Fase ja
Werkstoff eloxierte Aluminium-Legierung
Länge 400 mm
Querschnitt Breite 50 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Norm EG II
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461170 400
EAN / GTIN 4045197948960
Herstellernummer 461170 400

Beschreibung

Ausführung:

Aus eloxierter Aluminium-Legierung, korrosionsbeständig. Ein spezieller Eloxal-Unterdruck garantiert eine wisch- und kratzfeste Skala, auch über Jahre hinweg. Oberkante mit mm-Teilung. Unterkante mit Zoll-Teilung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb