Alternativartikel:

Werkzeug-Ordnungssystem-Sortiment für 2 Schubladen H1

Artikel-Nr.: 955061 H1
Rabatt
476.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm; 125 mm; 200 mm
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955061 H1
Herstellernummer 955061 H1

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel-Satz Nr. 952435 Gr. 19: 1 St.
Schraubendreher-Sortiment Nr. 953444 Gr. 11: 1 St.
Zangen-Sortiment Nr. 954207 Gr. 5: 1 St.
Steckschlüssel-Sortiment Nr. 953704 Gr. 20: 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher-Sortiment Nr. 953147 Gr. 17: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb