• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Werkzeug-Ordnungssystem-Sortiment für 3 Schubladen G1

Artikel-Nr.: 955051 G1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm; 125 mm; 200 mm
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955051 G1
EAN / GTIN 4062406158446
Herstellernummer 955051 G1

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Doppelmaulschlüssel-Satz Nr. 952422 Gr. 10: 1 St.
Doppel-Ringschlüssel-Satz Nr. 952443 Gr. 8: 1 St.
Schraubendreher-Sortiment Nr. 953391 Gr. 9: 1 St.
Zangen-Sortiment Nr. 954201 Gr. 5: 1 St.
Hammer-Sortiment Nr. 954665 Gr. 3: 1 St.
Meißel-, Durchschläger-, Splintentreiber-Sortiment Nr. 954652 Gr. 10: 1 St.
Werkstatt-Zubehör-Sortiment Nr. 954852 Gr. 5: 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher für Torx® Nr. 953141 Gr. 22: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb