Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen, 18 mm

Artikel-Nr.: 845020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
877 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 160 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845020
EAN / GTIN 4045197438553
Herstellernummer 845020
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Balliger und zugleich schlanker 2-Komponenten-Griff für sowohl kraftvolles Arbeiten als auch präzise Schnitte. Griffiger Haptoprene-Mantel mit einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Sicheres Arbeiten, da selbst mit nassen oder öligen Händen eine Abrutschgefahr minimiert wird. Klinge arretiert automatisch. Mit 3 Abbrechklingen (Nr. 845010 Gr. 10) 8-stufig, 18 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10; 845015 Gr. 10; 845016 Gr.10; 845018 Gr. 50; 845019 Gr. 50; 845021 Gr.10; 845023 Gr.50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb