Schaber-Sortiment 3

Artikel-Nr.: 954955 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×16

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
    Füllgrad einer Schublade in G 10×16
    Breite 250 mm
    Tiefe 400 mm
    Breite in G 10
    Tiefe in G 16
    Anzahl der Werkzeuge 3
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Gewicht 0,69 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 954955 3
    EAN / GTIN 2050002041912

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954955: 1 St.
    Universalschaber mit Standardklinge Nr. 837760 Gr. 50: 1 St.
    Universalschaber mit Eckklinge Nr. 837765 Gr. 95: 1 St.
    Universalschaber mit Multifunktionsklinge Nr. 837770 Gr. 75: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb