Universalschaber mit Eckklinge 95 mm

Artikel-Nr.: 837765 95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl, INOX
Klingenbreite 95 mm
ganze Länge 250 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837765 95
EAN / GTIN 4975364018007
Herstellernummer SCR-N95

Beschreibung

Ausführung:

Klinge und Schlagkopf durchgehend aus einem Stück für direkte Schlagübertragung. Ergonomischer 2K-Griff mit vergütetem Schlagkopf. Klingenstärke 1,8 mm.

Werkstoff:

Rostfreier Edelstahl, wärmebehandelt, extrem verschleißfest.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb