• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Hammer-Sortiment 3

Artikel-Nr.: 954690 3

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 3
Gewicht 1,821 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954690 3
Herstellernummer 954690 3

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 10 G bzw. 250 × 250 mm) oder 1/2 ( 10 G × 20 G bzw. 250 x 500 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT GridLine Werkbänke mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 20 G bzw. 500 × 500 mm (B×T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954690: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300; 500: je 1 St.
GARANT Rückschlagfreier Kunststoffhammer Nr. 754750 Gr. 40: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb