{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 40 mm | |
Kopflänge mit Einsätzen | 110 mm | |
Stiellänge | 315 mm | |
Gesamtlänge | 355 mm | |
Gewicht | 0,695 kg | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754750 40 | |
Herstellernummer | 754750 40 |