{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 35 mm | |
Kopflänge mit Einsätzen | 105 mm | |
Stiellänge | 295 mm | |
Gesamtlänge | 330 mm | |
Gewicht | 0,466 kg | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754750 35 | |
Herstellernummer | 754750 35 |