Zangen-Sortiment 4

Artikel-Nr.: 954171 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 8×10
    Breite 200 mm
    Tiefe 250 mm
    Breite in G 8
    Tiefe in G 10
    Anzahl der Werkzeuge 4
    Ausführung mit Zangen
    Gewicht 0,839 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 954171 4
    EAN / GTIN 4062406157425
    Herstellernummer 954171 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954171: 1 St.
    GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 160: 1 St.
    GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 180: 1 St.
    GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 160: 1 St.
    GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 140: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb