{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 140 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 2,8 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Herstellernummer | 724840 140 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
103 Stück sofort lieferbar
CHF 19.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 10.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |