Bügelmessschrauben-Satz 4

Artikel-Nr.: 952095 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×16

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×16
Breite 250 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Messwerkzeug
Gewicht 1,644 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952095: 1 St.
GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile